VESTIL MINI-4 ミニ ケーブル ホイスト 400 ポンド付き容量
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電線ロープホイスト |
バッテリーが含まれています | いいえ |
ケーブル長 | 36のフィート |
容量 | 400ポンド。 |
色 | レッド |
コントロールペンダントコードの長さ | 58 " |
複線ケーブル長 | 18のフィート |
複線容量 | 800ポンド。 |
ビームフランジWに適合 | 最大1 1/2インチ |
ビームフランジ幅に適合 | 最大1 1/2インチ |
高さ | 8.875 " |
長さ | 15.125 " |
持ち上がる速度 | 30フィート/分 |
負荷容量 | 0.2トン。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
モーターHP | 1.5馬力 |
全体の深さ | 15 1 / 8 " |
全体の高さ | 8.88 " |
全幅 | 5 3 / 4 " |
相 | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-mini-4.pdf |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 5.75 " |
船の重量(kg) | 16.65 |
船高(cm) | 22.54 |
船の長さ(cm) | 38.42 |
船幅(cm) | 14.61 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。