VESTIL MFM-4000 クレートムーバー、油圧リフト、4000 ポンド、15 x 26-3/4 x 49-1/4 インチサイズ、イエロー、スチール
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 家具と木枠の発動機 |
容量 | 4000ポンド。 |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | イエロー |
ハンドル径 | 22 1 / 4 " |
ハンドルの高さ | 48 3 / 8 " |
高さ | 49.25 " |
長さ | 15 " |
リフト高さ | 10 " |
リフトスタイル | 油圧 |
負荷容量 | 4000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ノーズプレートの長さ | 2 1 / 4 " |
ノーズプレートの厚さ | 0.13 " |
ノーズプレート幅 | 23 1 / 4 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-mfm-4000.pdf |
ストラップの高さ | 1 1 / 2 " |
ストラップの長さ | 190 " |
ストラップの幅 | 5" |
幅(Width) | 26.75 " |
船の重量(kg) | 85.05 |
船高(cm) | 125.1 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 67.95 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
A.この家具と木枠の発動機の最大持ち上げ高さは10インチです。
A.
A.
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 高さ | 長さ | リフトスタイル | 負荷容量 | ノーズプレートの長さ | ストラップの高さ | ストラップの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFM-1300 | 29.25 " | 31.13 " | 15.5 " | メカニカル | 1300ポンド。 | 4 3 / 4 " | 1" | 4 1 / 2 " | ¥172,228 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。