VESTIL MFM-1300 クレートムーバー、機械式リフト、15-1/2 x 29-1/4 x 31-1/8 インチサイズ、イエロー、スチール
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 家具と木枠の発動機 |
容量 | 1300ポンド。 |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
キャスター幅 | 2" |
色 | イエロー |
高さ | 31.13 " |
長さ | 15.5 " |
リフト高さ | 15 " |
リフトスタイル | メカニカル |
負荷容量 | 1300ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ノーズプレートの長さ | 4 3 / 4 " |
ノーズプレートの厚さ | 0.13 " |
ノーズプレート幅 | 8 3 / 4 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-mfm-1300.pdf |
ストラップの高さ | 1" |
ストラップの長さ | 190 " |
ストラップの幅 | 4 1 / 2 " |
幅(Width) | 29.25 " |
船の重量(kg) | 33.75 |
船高(cm) | 81.28 |
船の長さ(cm) | 37.15 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 高さ | 長さ | リフトスタイル | 負荷容量 | ノーズプレートの長さ | ストラップの高さ | ストラップの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFM-4000 | 26.75 " | 49.25 " | 15 " | 油圧 | 4000ポンド。 | 2 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 5" | ¥224,113 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。