Vestil MATL-120 スチールバーストックマテリアルポジションアーム、126 x 14 x 27-3/16 インチサイズ、ブルー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バーストックマテリアルポジショナー |
調整可能な幅の増分 | 6" |
調整されたリフティングアームの高さ | 18 " |
ベイルの長さ | 6 3 / 4 " |
ベイルの厚さ | 3 / 4 " |
保釈幅 | 4 1 / 4 " |
容量 | 2000ポンド。 |
色 | 青 |
深さ | 126 " |
ヘッドルーム | 3 / 4 " |
高さ | 27 3 / 16 " |
材料 | 鋼 |
最大。 腕の長さ | 12 " |
最大。 腕の幅 | 120 " |
最大拡大 | 120 " |
分。 腕の幅 | 24 " |
最小 拡大 | 24 " |
全体の長さ(Overall Length) | 126 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-matl-120.pdf |
使用可能な上部ベイルの長さ | 5 1 / 4 " |
使用可能な上部ベイル幅 | 2 3 / 4 " |
幅(Width) | 14 " |
作業負荷限界 | 2000ポンド |
船の重量(kg) | 126 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 320.04 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8431491090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。