アイテム価格 | 安全ベルト |
バックルアセンブリが付属 | 有り |
色 | ブラック |
ハーネス素材 | ナイロン |
高さ | 7 / 8 " |
長さ | 13 7 / 10 " |
測定単位 | 各 |
プリテンショナータイプ | メカニカル |
シートベルト最大長さ | 60 " |
シートベルトの位置 | ユニバーサル |
シートベルトの種類 | ラップベルト |
幅(Width) | 6 1 / 16 " |
で動作します | LTSD-V、LTSD-C、LTS-V、LTS-C |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 2.22 |
船の長さ(cm) | 34.8 |
船幅(cm) | 15.4 |
HSコード | 8431200000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。