VESTIL LOCK-1818-SSD1 ロッカー、ステンレススチール、2 段、ワイド 1 つ、18 インチ x 18 インチ x 78 インチのサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボックスロッカー |
容量 | 14.63 cu。 ft。 |
色 | シルバー |
深さ | 18 " |
フレーム材料 | 鋼 |
ゲージ | 16ガ。 (ドア)、24 ガ。 (体) |
グレード | グレード304 |
高さ | 78 " |
ヒンジの長さ | 2 1 / 2 " |
ヒンジタイプ | 5-ナックル |
脚長 | 6" |
長さ | 18 " |
材料 | ステンレス鋼 |
測定単位 | 各 |
列の数 | 1 |
ドアの数 | 2 |
ダブルフックの数 | 1 |
ヒンジの数 | 2 |
ロッカー数 | 2 |
行の数 | 2 |
シングルフックの数 | 3 |
層の数 | 2 |
UPC | 691215097048 |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 35.55 |
船高(cm) | 198.12 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | ゲージ | ドアの数 | 層の数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロック-1218-SS61 | 9.75 cu。 ft。 | 16ガ。 (ドア)、24 ガ。 (体) | 6 | 6 | 12 " | ¥414,005 | 見積依頼
| |
ロック-1218-SSD1 | 9.75 cu。 ft。 | 16ガ。 (ドア)、24 ガ。 (体) | 2 | 2 | 12 " | ¥369,493 | 見積依頼
| |
ロック-1218-SSS1 | 9.75 cu。 ft。 | 16ガ。 (ドア)、24 ガ。 (体) | 1 | 1 | 12 " | ¥360,910 | 見積依頼
| |
ロック-1818-SS61 | 14.63 cu。 ft。 | 16ガ。 (ドア)、24 ガ。 (体) | 6 | 6 | 18 " | ¥510,689 | 見積依頼
| |
ロック-1818-SSS1 | 14.63 cu。 ft。 | 16ガ。 (ドア)、24 ガ。 (体) | 1 | 1 | 18 " | ¥427,676 | 見積依頼
| |
ロック-3618-SS63 | 29.25 cu。 ft。 | 16ガ。 (ドア)、24 ガ。 (体) | 18 | 6 | 36 " | ¥1,023,233 | 見積依頼
| |
ロック-3618-SSD3 | 29.25 cu。 ft。 | 16ガ。 (ドア)、24 ガ。 (体) | 6 | 2 | 36 " | ¥910,801 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。