VESTIL LO-DC-PH フェノール製薄型ドラムドリー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムドリー |
電池含む | いいえ |
容量 | 1200ポンド。 |
キャスター径 | 6 インチ リジッド、3 インチ スイベル |
キャスター素材 | フェノール |
キャスター幅 | 2" |
色 | イエロー |
クレードルの深さ | 16.25 " |
クレードルの高さ | 0.5 " |
クレードル幅 | 24 " |
深さ | 21.625 " |
ドラム素材 | スチール、プラスチック、繊維 |
ドラムサイズ | 30ガロン、55ガロン |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 3" |
フロントキャスター材質 | フェノール |
フロントキャスター幅 | 1.5 " |
Handle | 栓レンチ |
ユニットのハンドルの長さ | 37 5 / 8 " |
ハンドル未装着時の長さ | 33 " |
ハンドルタイプ | 栓レンチ |
ハンドル幅 | 10.5 " |
高さ | 37.63 " |
クレードル内径 | 23 1 / 2 " |
長さ | 21.625 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスター数 | 3 |
キャスターの数 | 3 |
トランスポートの数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lo-dc-ph.pdf |
リアキャスター径 | 6" |
後輪キャスターの材質 | フェノール |
リアキャスター幅 | 2" |
取り外し可能なハンドル | 有り |
ストラドル長さ | 16 1 / 4 " |
跨ぎ幅 | 24 " |
幅(Width) | 31.62 " |
船の重量(kg) | 20.7 |
船高(cm) | 95.57 |
船の長さ(cm) | 54.93 |
船幅(cm) | 80.33 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。