VESTIL LO-DC-MR モールドオンラバー薄型ドラムクレードル
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムクレードル |
容量 | 1000ポンド。 |
キャスター径 | 6 インチ リジッド、3 インチ スイベル |
キャスター素材 | ゴムのカビ |
キャスター幅 | 2 インチ リジッド、1 1/4 インチ スイベル |
色 | イエロー |
クレードルの深さ | 16.25 " |
クレードルの高さ | 1 / 2 " |
クレードル幅 | 24 " |
深さ | 21.625 " |
ドラム素材 | スチール、プラスチック、繊維 |
ドラムサイズ | 30ガロン、55ガロン |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 3" |
フロントキャスター材質 | ゴムのカビ |
フロントキャスター幅 | 1.25 " |
ハンドルの長さ | 37 5 / 8 " |
ハンドル未装着時の長さ | 33 " |
ハンドルタイプ | 栓レンチ |
ハンドル幅 | 10 1 / 2 " |
高さ | 37.63 " |
クレードル内側の長さ | 23 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
キャスター数 | 3 |
キャスターの数 | 3 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lo-dc-mr.pdf |
リアキャスター径 | 6" |
後輪キャスターの材質 | ゴムのカビ |
リアキャスター幅 | 2" |
取り外し可能なハンドル | 有り |
ストラドル長さ | 16 1 / 4 " |
跨ぎ幅 | 24 " |
幅(Width) | 31.62 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。