VESTIL LM-HRT-6-36 ハイライズブーム、ブルー/イエロー伸縮式、6000ポンド。 容量、36 インチフォーク

アイテム:AG7VUP モデル: LM-HRT-6-36
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥1,078,619 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemリーチオーバーフォークリフトブーム
ブームスタイル伸縮式
ブームタイプハイライズブーム
容量6000ポンド。
チェーンの長さ36 "
適合フォーク厚さ2.25 "
深さ40.12 "
拡張長さ92 5 / 8 "
エクステンションカラーイエロー
フォークポケットセンター36 "
フォークポケットの高さ2 1 / 4 "
フォークポケットサイズ7-1 / 4」
フォークポケット幅7.25 "
フレームの色
高さ79.81 "
長さ54.88 "
材料
最大。 フックポイント90 "
マックス 長さ92.63 "
測定単位
分。 フックポイント30 "
最小長さ54.88 "
フックの数2
垂直調整位置の数4
製品データシートヴェスティル-rp-lm-hrt-6-36.pdf
拘束長さ36 "
安全チェーンはい
シングルフック容量 30 インチ6000ポンド。
シングルフック容量 36 インチ5000ポンド。
シングルフック容量 42 インチ4500ポンド。
シングルフック容量 48 インチ4000ポンド。
シングルフック容量 54 インチ3500ポンド。
シングルフック容量 60 インチ3000ポンド。
シングルフック容量 66 インチ2600ポンド。
シングルフック容量 72 インチ2300ポンド。
シングルフック容量 78 インチ2000ポンド。
シングルフック容量 84 インチ1800ポンド。
シングルフック容量 90 インチ1550ポンド。
幅(Width)44 "

発送情報:

船の重量(kg) 454.05
船高(cm)202.72
船の長さ(cm)139.38
船幅(cm)111.76
HSコード8428900290
原産国US

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデルシングルフック容量 42 インチ容量適合フォーク厚さシングルフック容量 48 インチシングルフック容量 54 インチシングルフック容量 60 インチシングルフック容量 66 インチシングルフック容量 72 インチ価格
VESTIL LM-HRT-4-24 ハイライズ ブーム、ブルー / イエロー 伸縮式、4000 ポンド容量、24 インチフォーク | AG7VUJ LM-HRT-4-243500ポンド。4000ポンド。2.5 "3250ポンド。3000ポンド。2750ポンド。2500ポンド。2250ポンド。¥936,310
見積依頼
VESTIL LM-HRT-4-30 ハイライズ ブーム、ブルー / イエロー 伸縮式、4000 ポンド容量、30 インチフォーク | AG7VUK LM-HRT-4-303500ポンド。4000ポンド。2.5 "3250ポンド。3000ポンド。2750ポンド。2500ポンド。2250ポンド。¥963,637
見積依頼
VESTIL LM-HRT-4-36 ハイライズ ブーム、ブルー / イエロー 伸縮式、4000 ポンド容量、36 インチフォーク | AG7VUL LM-HRT-4-363500ポンド。4000ポンド。2.5 "3250ポンド。3000ポンド。2750ポンド。2500ポンド。2250ポンド。¥992,855
見積依頼
VESTIL LM-HRT-6-24 ハイライズ ブーム、ブルー / イエロー 伸縮式、6000 ポンド容量、24 インチフォーク | AG7VUM LM-HRT-6-244500ポンド。6000ポンド。2.25 "4000ポンド。3500ポンド。3000ポンド。2600ポンド。2300ポンド。¥1,017,885
見積依頼
VESTIL LM-HRT-6-30 ハイライズ ブーム、ブルー / イエロー 伸縮式、6000 ポンド容量、30 インチフォーク | AG7VUN LM-HRT-6-304500ポンド。6000ポンド。2.25 "4000ポンド。3500ポンド。3000ポンド。2600ポンド。2300ポンド。¥1,048,733
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

VESTIL LM-HRT-6-36 ハイライズブーム、ブルー/イエロー伸縮式、6000ポンド。 容量、36 インチフォーク
¥1,078,619 /単価