VESTIL LM-1NT-4-30 スタッカー電動リフト/ドライブ、21 インチ固定フォーク、62 インチ サイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非伸縮式フォークリフトブーム |
ブームスタイル | 非伸縮式 |
ブームタイプ | マスターブームを持ち上げる |
容量 | 4000ポンド。 |
チェーンの長さ | 36 " |
色 | 青 |
適合フォーク厚さ | 2.5 " |
深さ | 81.5 " |
拡張長さ | 81.5 " |
フォークポケットセンター | 30 " |
フォークポケットの高さ | 2 1 / 2 " |
フォークポケットサイズ | 7-1 / 2」 |
フォークポケット幅 | 7.5 " |
高さ | 24.81 " |
長さ | 81.5 " |
材料 | 鋼 |
最大。 フックポイント | 78 " |
マックス 長さ | 81.5 " |
測定単位 | 各 |
分。 フックポイント | 36 " |
フックの数 | 2 |
垂直調整位置の数 | 5 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lm-1nt-4-30.pdf |
拘束長さ | 36 " |
安全チェーン | はい |
シングルフック容量 36 インチ | 4000ポンド。 |
シングルフック容量 48 インチ | 3750ポンド。 |
シングルフック容量 60 インチ | 3500ポンド。 |
シングルフック容量 72 インチ | 3250ポンド。 |
シングルフック容量 78 インチ | 3000ポンド。 |
幅(Width) | 38 " |
船の重量(kg) | 189.45 |
船高(cm) | 63.02 |
船の長さ(cm) | 207.01 |
船幅(cm) | 96.52 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス 長さ | 容量 | 適合フォーク厚さ | シングルフック容量 36 インチ | シングルフック容量 48 インチ | シングルフック容量 60 インチ | シングルフック容量 72 インチ | シングルフック容量 78 インチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-1NT-4-11 | 81.5 " | 4000ポンド。 | 2.5 " | 4000ポンド。 | 3750ポンド。 | 3500ポンド。 | 3250ポンド。 | 3000ポンド。 | ¥414,246 | 見積依頼
| |
LM-1NT-4-24 | 81.5 " | 4000ポンド。 | 2.5 " | 4000ポンド。 | 3750ポンド。 | 3500ポンド。 | 3250ポンド。 | 3000ポンド。 | ¥426,511 | 見積依頼
| |
LM-1NT-4-36 | 81.5 " | 4000ポンド。 | 2.5 " | 4000ポンド。 | 3750ポンド。 | 3500ポンド。 | 3250ポンド。 | 3000ポンド。 | ¥452,487 | 見積依頼
| |
LM-1NT-6-11 | 81.5 " | 6000ポンド。 | 2.25 " | 6000ポンド。 | 5000ポンド。 | 4500ポンド。 | 4000ポンド。 | 3500ポンド。 | ¥584,401 | 見積依頼
| |
LM-1NT-6-24 | 81.5 " | 6000ポンド。 | 2.25 " | 6000ポンド。 | 5000ポンド。 | 4500ポンド。 | 4000ポンド。 | 3500ポンド。 | ¥602,705 | 見積依頼
| |
LM-1NT-6-30 | 81.5 " | 6000ポンド。 | 2.25 " | 6000ポンド。 | 5000ポンド。 | 4500ポンド。 | 4000ポンド。 | 3500ポンド。 | ¥619,854 | 見積依頼
| |
LM-1NT-6-36 | 81.5 " | 6000ポンド。 | 2.25 " | 6000ポンド。 | 5000ポンド。 | 4500ポンド。 | 4000ポンド。 | 3500ポンド。 | ¥639,104 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。