VESTIL LL-PMPS-50-DC スチールパレット、マスター/サーバー、DC 電源、上昇高さ 50 インチ、1200 ポンド容量、青
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
アイテム価格 | パレットサーバー |
調整可能なフォーク | 有り |
調節可能な脚 | 有り |
電池含む | 有り |
容量 | 1200ポンド。 |
キャスター径 | 8×2インチ |
色 | 青 |
コード長 | 96 " |
深さ | 67.1875 " |
フォークの高さが低くなりました | 3" |
フォーク長 | 36 " |
フォークの厚さ | 1 1 / 2 " |
フォーク幅 | 4" |
フロントキャスター径 | 8" |
フロントキャスター材質 | ガラス繊維入りナイロン |
ハンドルの高さ | 36 " |
高さ | 72.5 " |
HP | 1.5馬力 |
含まれています | バッテリーチャージャー |
脚幅 | 2" |
長さ | 67.187 " |
ロッキングキャスターのサイズ | 8 "×2」 |
材料 | 鋼 |
最大。 内側跨ぎ幅 | 50 1 / 2 " |
最大移動距離 | 47 " |
最大。 フォーク間の幅 | 32 " |
最大。 脚間の幅 | 50.5 " |
測定単位 | 各 |
分。 内側跨ぎ幅 | 34 " |
分。 フォーク間の幅 | 8" |
分。 脚間の幅 | 34 " |
キャスターの数 | 4 |
操作 | 12ボルトDC |
全高を上げた状態 | 89 " |
相 | 適用されない |
電源 | 電気コードレス |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ll-pmps-50-dc.pdf |
上げられた高さ | 50 " |
リアキャスター径 | 8" |
後輪キャスターの材質 | フェノール |
UPC | 691215058636 |
電圧 | DC 12V |
出力 | 12W |
幅(Width) | 58 " |
船の重量(kg) | 333.9 |
船高(cm) | 227.49 |
船の長さ(cm) | 170.66 |
船幅(cm) | 147.32 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 最大移動距離 | 全高を上げた状態 | 電源 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL-PMPS-50-AC | 72.5 " | - | 89 " | 電気 | 115V AC | ¥733,466 | ||
LL-PMPS-50-AIR | 72.5 " | - | 89 " | - | - | ¥733,466 | ||
LL-PMPS-60-AC | 82.5 " | - | - | 電気 | 115V AC | ¥823,177 | ||
LL-PMPS-60-AIR | 82.5 " | - | - | - | - | ¥823,177 | ||
LL-PMPS-60-DC | 82.5 " | 57 " | 103 3 / 4 " | 電気コードレス | DC 12V | ¥823,177 | ||
LL-PMPS-72-AC | 96.5 " | - | 125 " | 電気 | 115V AC | ¥962,252 | ||
LL-PMPS-72-AIR | 96.5 " | - | 125 " | - | - | ¥962,252 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。