アイテム価格 | プラスチック製のバケツの蓋 |
高さ | 2.5 " |
長さ | 12.75 " |
測定単位 | 各 |
ペール缶のサイズ | 3.5、5、6ガロン。 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-蓋-scr.pdf |
流出防止 | 有り |
形式 | スクリュートップ |
防水 | はい、ただし高圧または高熱によりガスケットが損傷する可能性があります |
防水の | 有り |
幅(Width) | 12.75 " |
で動作します | ペール-SCR-35-W、ペール-SCR-5-W、ペール-SCR-65-W |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 32.39 |
船幅(cm) | 32.39 |
HSコード | 3923500000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。