VESTIL LHCR-36 アルミニウム押出ホース/ケーブル クロスオーバー、36 インチ サイズ
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
アイテム価格 | ケーブルランプ |
ケーブル開口部の高さ | 2 1 / 2 " |
容量 | 10000ポンド。 |
チャネルの高さ | 1.25 " |
チャネル幅 | 2.5 " |
色 | シルバー |
接続スタイル | 長方形 |
深さ | 36 " |
高さ | 1 1 / 2 " |
長さ | 3のフィート |
負荷容量 | 10,000ポンド |
材料 | アルミニウム |
最大ケーブル径 | 1-1 / 4」 |
チャネル数 | 1 |
開口部の高さ | 1 1 / 4 " |
開口部の幅 | 2 1 / 2 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lhcr-36.pdf |
単輪容量 | 10000ポンド。 |
形式 | 立ち寄ります |
幅(Width) | 9 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 5.67 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。