Item | ルーバーフロアラック用ドリー |
容量 | 840ポンド。 |
キャスター径 | 3" |
キャスター素材 | ラバー |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
色 | 青 |
深さ | 21 3 / 4 " |
フレーム床面クリアランス | 15 / 16 " |
高さ | 4 1 / 2 " |
長さ | 22 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
ホイールの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lfh-55.pdf |
静的負荷容量 | 840ポンド。 |
使用可能な高さ | 2 5 / 16 " |
使用可能な長さ | 21 1 / 2 " |
使用可能な幅 | 21 " |
ホイール径 | 3" |
ホイール素材 | 硬質ゴム |
ホイールサイズ | 3 "X 1 1 / 4" |
ホイールタイプ | スイベル |
ホイールの幅 | 1 1 / 4 " |
幅(Width) | 31 " |
船の重量(kg) | 32.4 |
船高(cm) | 11.27 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
A.840ポンド。
A. Vestil は硬いゴム製の自在キャスターを使用しているため、重い荷物を簡単に処理できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。