VESTIL LAD-TT-D ラダーツールトレイ、FDA ホワイト、幅 26.375 インチ
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ツールトレイ |
容量 | 1.5ガロン。 |
色 | ホワイト |
高さ | 3.13 " |
内側の高さ | 1.75 " |
内側の長さ | 10 " |
内幅 | 23.56 " |
長さ | 10.31 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lad-tt-d.pdf |
使用可能な高さ | 1 3 / 4 " |
使用可能な長さ | 10 " |
使用可能な幅 | 23 9 / 16 " |
幅(Width) | 26.38 " |
で動作します | LAD-TRN-60-2-FDA, LAD-TRN-60-3-FDA, LAD-TRN-60-4-FDA, LAD-TRN-60-5-FDA |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 7.94 |
船の長さ(cm) | 26.19 |
船幅(cm) | 66.99 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。