入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ツールトレイ |
容量 | 1.5ガロン。 |
色 | 青 |
高さ | 3.13 " |
内側の高さ | 1.75 " |
内側の長さ | 10 " |
内幅 | 16.81 " |
長さ | 10.31 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lad-tt-a.pdf |
使用可能な高さ | 1 3 / 4 " |
使用可能な長さ | 10 " |
使用可能な幅 | 16 13 / 16 " |
幅(Width) | 19.62 " |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 7.94 |
船の長さ(cm) | 26.19 |
船幅(cm) | 49.85 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。