VESTIL LAD-RAF-12-24-G-EZ ロールフォールドはしご、50 度グリップ構造、12 ステップ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 折りたたみ式ローリングラダー |
ANSIクラス | A14.7 |
ベースの長さ | 113.31 " |
ベース幅 | 34.25 " |
電池含む | いいえ |
容量 | 350ポンド。 |
キャスター径 | 10 " |
キャスター素材 | 硬質ゴム |
キャスター幅 | 2 1 / 2 " |
崩壊した深さ | 188 " |
折りたたまれた高さ | 30 " |
折りたたまれた幅 | 36 " |
色 | 青 |
ステップ間の距離 | 10 " |
折りたたみ時の高さ | 30 " |
折りたたみ時の長さ | 188 " |
折りたたみ幅 | 36 " |
折りたたんだ高さ | 30インチ |
折り畳まれた長さ | 159インチ |
折りたたんだ幅 | 36 " |
フロントキャスター径 | 10 " |
手すりの高さ | 36 " |
手すりが含まれています | 有り |
高さ | 156 " |
長さ | 113.312 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスター数 | 2 |
ステップ数 | 12 |
プラットフォームの長さ | 14 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lad-raf-12-24-g-ez.pdf |
リアキャスター径 | 10 " |
リアキャスター幅 | 2.5 " |
春のロード | いいえ |
ステップアングル | 50度 |
ステップの深さ | 7" |
ステップ間隔 | 10 " |
ステップタイプ | グリップストラット |
ステップ幅 | 23 9 / 16 " |
トップステップの高さ | 120 " |
ホイールタイプ | 硬質ゴム |
ホイール | (2)10 x 2-1 / 2インチ |
幅(Width) | 34.25 " |
船の重量(kg) | 152.1 |
船高(cm) | 396.24 |
船の長さ(cm) | 287.81 |
船幅(cm) | 87 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ステップ数 | ベースの長さ | ベース幅 | ステップアングル | ステップ幅 | 崩壊した深さ | 折りたたみ時の長さ | 折りたたみ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-RAF-10-24-G | 10 | 78.88 " | 34.25 " | 58度 | 23 9 / 16 " | 147 " | 147 " | 36 " | ¥255,664 | 見積依頼
| |
LAD-RAF-10-24-G-EZ | 10 | 95.81 " | 34.25 " | 50度 | 23 9 / 16 " | 157 " | 157 " | 36 " | ¥267,722 | 見積依頼
| |
LAD-RAF-11-24-G | 11 | 85.13 " | 34.25 " | 58度 | 23 9 / 16 " | 159 " | 159 " | 36 " | ¥280,487 | 見積依頼
| |
LAD-RAF-11-24-G-EZ | 11 | 102.75 " | 34.25 " | 50度 | 23 9 / 16 " | 170 " | 170 " | 36 " | ¥285,334 | 見積依頼
| |
LAD-RAF-12-24-G | 12 | 91 " | 34.25 " | 58度 | 23 9 / 16 " | 176 " | 176 " | 36 " | ¥299,499 | 見積依頼
| |
LAD-RAF-4-G | 4 | 41.5 " | 28 " | 58度 | 16 13 / 16 " | 75 " | 75 " | 30 " | ¥165,740 | ||
LAD-RAF-4-G-EZ | 4 | 45.81 " | 28 " | 50度 | 16 13 / 16 " | 79 " | 79 " | 30 " | ¥164,794 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。