VESTIL LAD-16-21-G ローリング倉庫用はしご、58 度、グリップストラット、16 ステップ、21 インチサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローリングラダー |
ANSIクラス | A14.7 |
ベースの長さ | 122.25 " |
ベース幅 | 42.25 " |
容量 | 350ポンド。 |
キャスター素材 | ラバー |
色 | 青 |
ステップ間の距離 | 10 " |
フロントキャスター径 | 3" |
フロントキャスター材質 | ポリウレタン |
フロントキャスタータイプ | スイベル |
フロントキャスター幅 | 1 1 / 4 " |
手すりの高さ | 196 " |
手すりが含まれています | 有り |
高さ | 196 " |
長さ | 122.25 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスター数 | 4 |
フロントキャスターの数 | 2 |
後部キャスターの数 | 2 |
ステップ数 | 16 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lad-16-21-g.pdf |
リアキャスター径 | 10 " |
後輪キャスターの材質 | ラバー |
リアキャスター幅 | 2 1 / 2 " |
春のロード | いいえ |
ステップアングル | 58度 |
ステップの深さ | 7" |
ステップ間隔 | 10 " |
ステップタイプ | グリップストラット |
ステップ幅 | 23.56 " |
最上段の深さ | 21 " |
トップステップの高さ | 160 " |
使用可能な長さ | 117 1 / 16 " |
使用可能な幅 | 23 9 / 16 " |
幅(Width) | 42.25 " |
船の重量(kg) | 237.15 |
船高(cm) | 497.84 |
船の長さ(cm) | 310.52 |
船幅(cm) | 107.32 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ステップアングル | ベースの長さ | ベース幅 | 最上段の深さ | 使用可能な長さ | フロントキャスター材質 | フロントキャスター幅 | 手すりの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-12-14-G | 58度 | 91.31 " | 34.25 " | 14 " | 82 3 / 4 " | ポリウレタン | 1 1 / 4 " | 156 " | ¥438,578 | 見積依頼
| |
LAD-12-14-G-EZ | 50度 | 110.88 " | 34.25 " | 14 " | 105 3 / 4 " | ポリウレタン | 1 1 / 4 " | 156 " | ¥439,496 | 見積依頼
| |
LAD-12-21-G | 58度 | 97.5 " | 34.25 " | 21 " | 89 3 / 4 " | ポリウレタン | 1 1 / 4 " | 156 " | ¥441,582 | 見積依頼
| |
LAD-12-21-G-EZ | 50度 | 121.44 " | 34.25 " | 21 " | 112 3 / 4 " | ポリウレタン | 1 1 / 4 " | 156 " | ¥446,228 | 見積依頼
| |
LAD-13-14-G | 58度 | 95.56 " | 42.25 " | 14 " | 91 5 / 16 " | ポリウレタン | 1 1 / 4 " | 166 " | ¥495,837 | 見積依頼
| |
LAD-13-14-G-EZ | 50度 | 120.88 " | 42.25 " | 14 " | 116 9 / 16 " | ポリ | 1.25 " | 166 " | ¥494,220 | 見積依頼
| |
LAD-13-21-G | 58度 | 102.56 " | 42.25 " | 21 " | 98 5 / 16 " | ポリウレタン | 1 1 / 4 " | 166 " | ¥505,113 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。