VESTIL LAD-11-21-G 倉庫用はしご、58度、グリップストラット、11段、21インチサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローリングラダー |
ANSIクラス | A14.7 |
ベースの長さ | 91.25 " |
ベース幅 | 34.25 " |
電池含む | いいえ |
容量 | 350ポンド。 |
キャスター素材 | ラバー |
色 | 青 |
ステップ間の距離 | 10 " |
フロントキャスター径 | 3" |
フロントキャスター材質 | ポリウレタン |
フロントキャスタータイプ | スイベル |
フロントキャスター幅 | 1 1 / 4 " |
手すりの高さ | 140 " |
手すりが含まれています | 有り |
高さ | 140 " |
長さ | 91.25 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスター数 | 4 |
フロントキャスターの数 | 2 |
後部キャスターの数 | 2 |
ステップ数 | 11 |
リアキャスター径 | 10 " |
後輪キャスターの材質 | ラバー |
リアキャスター幅 | 2 1 / 2 " |
春のロード | いいえ |
ステップアングル | 58度 |
ステップの深さ | 7" |
ステップ間隔 | 10 " |
ステップタイプ | グリップストラット |
ステップ幅 | 23.56 " |
最上段の深さ | 21 " |
トップステップの高さ | 110 " |
使用可能な長さ | 83 1 / 2 " |
使用可能な幅 | 23 9 / 16 " |
幅(Width) | 34.25 " |
船の重量(kg) | 130.05 |
船高(cm) | 370.84 |
船の長さ(cm) | 231.78 |
船幅(cm) | 87 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベースの長さ | 手すりの高さ | 高さ | ステップ数 | ステップアングル | 最上段の深さ | 使用可能な長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-10-14-G | 78.94 " | 130 " | 130 " | 10 | 58度 | 14 " | 70 3 / 16 " | ¥357,911 | 見積依頼
| |
LAD-10-14-G-EZ | 97.69 " | 130 " | 130 " | 10 | 50度 | 14 " | 89 5 / 16 " | ¥362,764 | 見積依頼
| |
LAD-10-21-G | 85.19 " | 130 " | 130 " | 10 | 58度 | 21 " | 77 3 / 16 " | ¥368,331 | 見積依頼
| |
LAD-10-21-G-EZ | 103.94 " | 130 " | 130 " | 10 | 50度 | 21 " | 96 5 / 16 " | ¥372,065 | 見積依頼
| |
LAD-11-14-G | 85.06 " | 140 " | 140 " | 11 | 58度 | 14 " | 76 1 / 2 " | ¥410,750 | 見積依頼
| |
LAD-11-14-G-EZ | 103.88 " | 140 " | 140 " | 11 | 50度 | 14 " | 97 5 / 16 " | ¥415,399 | 見積依頼
| |
LAD-11-21-G-EZ | 110.88 " | 140 " | 140 " | 11 | 50度 | 21 " | 104 5 / 16 " | ¥425,139 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。