VESTIL L-1818-4 スタッカー ナローマスト固定フォーク、63 インチ サイズ
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
アイテム価格 | ドックバンパー |
アンカーボルト径 | 1" |
ボルト穴の中心間距離 1 | 10 " |
バンパー素材 | 繊維強化成形プライムラバー |
バンパー形状 | L字型 |
色 | ブラック |
高さ | 18 " |
長さ | 4" |
材料 | ラバー |
取付穴径 | 1" |
取り付け穴OCW | 10-1 / 4」 |
穴の数 | 3 |
穴の数 | 3 |
取り付け穴の数 | 3 |
全体の深さ | 4" |
全体の高さ | 18 " |
全幅 | 18 " |
パックサイズ | 1 |
パッドの長さ | 18 " |
パッド素材 | ラバー |
パッド幅 | 4" |
製品データシート | ヴェスティル-rp-l-1818-4.pdf |
投影 | 4" |
UPC | 691215024990 |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 15.65 |
船高(cm) | 46.74 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 45.97 |
HSコード | 4016940000 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | アンカーボルト径 | ボルト穴の中心間距離 1 | 高さ | 長さ | 取付穴径 | パッドの長さ | パッド幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tシャツ22 | 22 " | 3 / 4 " | 16 " | 22 " | 3" | 3 / 4 " | 3" | 22 " | ¥21,775 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。