アイテム価格 | スペシャルドリー |
容量 | 250ポンド。 |
キャスター径 | 2" |
キャスター素材 | 硬質ゴム |
キャスターサイズ | 2 "×1.25」 |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
色 | レッド |
デッキの高さ | 3 3 / 4 " |
デッキの長さ | 10 " |
デッキ幅 | 20 1 / 4 " |
深さ | 10 " |
高さ | 3.5 " |
長さ | 10 " |
材料 | プラスチック |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 6 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-膝-d.pdf |
静的負荷容量 | 350ポンド。 |
UPC | 691215061292 |
幅(Width) | 20.25 " |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 51.44 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。