アイテム価格 | パネル |
チェーンリンクゲージ | 10ガリウム |
チェーンリンクの開口部 | 2 3 / 8 " |
色 | グレー |
深さ | 90 " |
フェンスの使用 | 鋼 |
フェンシングスタイル | メッシュ |
終了 | 亜鉛めっきされた |
高さ | 72 " |
長さ | 90 " |
材料 | 溶接鋼 |
測定単位 | 各 |
パネルとベースチューブの直径 | 1 1 / 4 " |
パネルの厚さ | 0.14 " |
パネル幅 | 7.5のフィート |
UPC | 691215097369 |
幅(Width) | 1.5 " |
で動作します | HRAIL-9072、HRAIL-A-9072、HRAIL-BASE、HRAIL-CON |
船の重量(kg) | 49.95 |
船高(cm) | 182.88 |
船の長さ(cm) | 228.6 |
船幅(cm) | 3.18 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。