アイテム価格 | ボンジョイント |
色 | グレー |
深さ | 1.25 " |
終了 | 亜鉛めっきされた |
高さ | 1.13 " |
長さ | 1.25 " |
材料 | 溶接鋼 |
測定単位 | ペア |
パックサイズ | 1 |
おすすめの使い方 | HRAIL モデル用 |
幅(Width) | 5.25 " |
で動作します | HRAIL-9072、HRAIL-A-9072、HRAIL-PNL、HRAIL-BASE |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 2.86 |
船の長さ(cm) | 3.18 |
船幅(cm) | 13.34 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。