VESTIL HPRO-RF-48-42-4 取り外し可能なハイプロファイル ラック ガード、48 インチ x 42 インチ サイズ
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハイプロファイルマシンガード |
アタッチメントタイプ | ボルトオン |
色 | イエロー |
直径 | 4 1 / 2 " |
高さ | 42 " |
内部径 | 4 1 / 4 " |
取り付け用ハードウェアが含まれています | いいえ |
長さ | 8" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取付板穴径 | 0.875 " |
取付板の長さ | 8" |
取付板厚さ | 1 / 4 " |
取付板幅 | 8" |
ボルト穴の数 | 8 |
取り付け穴の数 | 8 |
全体の深さ | 51.5 " |
全体の高さ | 42 " |
全体の長さ(Overall Length) | 51.5 " |
全幅 | 8" |
プレートの長さ | 8インチ |
プレート厚 | 1 / 4 " |
プレート幅 | 8インチ |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hpro-rf-48-42-4.pdf |
幅(Width) | 51.5 " |
船の重量(kg) | 48.15 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 130.81 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HPRO-RF-48-24-4 | 24 " | 51.5 " | ¥83,093 | ||
HPRO-RF-36-24-4 | 24 " | 39.5 " | ¥91,931 | ||
HPRO-RF-36-36-4 | 36 " | 39.5 " | ¥101,983 | ||
HPRO-RF-48-36-4 | 36 " | 51.5 " | ¥102,896 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。