VESTIL HPC-100 水平プレートクランプ、10000 ポンド負荷容量
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
アイテム価格 | プレートクランプ |
ベールオープニング | 1.2 " |
クランプロック機構 | 自動ロック |
色 | 青 |
高さ | 10.5 " |
あごの深さ | 3.375 " |
長さ | 2.5 " |
リフティングクランプスタイル | 水平な |
吊りクランプタイプ | プレートクランプ |
材料 | 鋼 |
最大。 適合板厚 | 1.4375 " |
最大あごの開口部 | 1.2 " |
測定単位 | 各 |
全体の深さ | 2.5 " |
全体の高さ | 10.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
全体の厚さ | 7.25 " |
全幅 | 7.25 " |
プレート厚 | 1.4375 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hpc-100.pdf |
リング径 | 1" |
リングの厚さ | 0.63 " |
UPC | 691215127370 |
幅(Width) | 7.25 " |
作業負荷限界 | 5トン。 |
船の重量(kg) | 7.65 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 18.42 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。