VESTIL HLD-94-10-P-DC 油圧ドラムダンパー、ポータブル、DC 電源、1000 ポンド容量、69インチサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムダンパー |
電池含む | 有り |
バッテリーサイズ | 11 |
容量 | 1000ポンド。 |
キャスター素材 | ガラス繊維入りナイロン |
色 | 鋼 |
深さ | 40.12 " |
ドラム素材 | スチール、プラスチック、繊維 |
ドラムサイズ | 任意のサイズ |
ダンプ角度 | 40度 |
フレームの色 | ブルー、イエロー |
フロントキャスター径 | 8" |
フロントキャスター幅 | 8" |
前輪径 | 8" |
前輪幅 | 8" |
高さを下げた | 0" |
材料 | 鋼 |
最大。 ダンプの高さ | 94 " |
分。 ダンプの高さ | 48 " |
ポータブル | 有り |
電源 | 電気 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hld-94-10-p-dc.pdf |
上げられた高さ | 163 " |
リアキャスター径 | 6" |
リアキャスター幅 | 6" |
後輪径 | 6" |
後輪幅 | 6" |
電圧 | DC 12V |
ホイール素材 | ガラス繊維入りナイロン |
幅(Width) | 51 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ポータブル | 容量 | 色 | 回転高さ | 電圧 | 深さ | ドラムサイズ | レベルの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLD-116-10-P | いいえ | 1000ポンド。 | ブルー、イエロー | 194 " | 460V AC | 40.12 " | 30ガロン、55ガロン | 99 3 / 4 " | ¥2,720,816 | 見積依頼
| |
HLD-116-10-S | いいえ | 1000ポンド。 | ブルー、イエロー | 194 " | 460V AC | 72.5 " | 30ガロン、55ガロン | 97 7 / 8 " | ¥2,617,672 | 見積依頼
| |
HLD-116-15-P | いいえ | 1500ポンド。 | ブルー、イエロー | 194 " | 460V AC | 40.12 " | 30ガロン、55ガロン | 99 3 / 4 " | ¥2,852,028 | 見積依頼
| |
HLD-116-15-S | いいえ | 1500ポンド。 | ブルー、イエロー | 194 " | 460V AC | 72.5 " | 30ガロン、55ガロン | 97 7 / 8 " | ¥2,748,640 | 見積依頼
| |
HLD-94-10-P | いいえ | 1000ポンド。 | ブルー、イエロー | 163 " | 460V AC | 40.12 " | 30ガロン、55ガロン | 87 3 / 4 " | ¥2,541,175 | 見積依頼
| |
HLD-94-10-S | いいえ | 1000ポンド。 | ブルー、イエロー | 163 " | 460V AC | 65.5 " | 30ガロン、55ガロン | 85 7 / 8 " | ¥2,438,724 | 見積依頼
| |
HLD-94-15-P | いいえ | 1500ポンド。 | ブルー、イエロー | 163 " | 460V AC | 40.12 " | 30ガロン、55ガロン | 87 3 / 4 " | ¥2,662,635 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。