アイテム価格 | フォークリフトトレーラースポッター |
ボールサイズ | 1 7/8インチ、2インチ、2 5/16インチ |
容量 | 2000ポンド、3500ポンド、7500ポンド |
色 | ブラック |
深さ | 12 " |
高さ | 5" |
長さ | 12 " |
材料 | 鋼 |
最大 容量 | 7500ポンド。 |
測定単位 | 各 |
シャンク径 | 2" |
シャンクの長さ | 12 " |
幅(Width) | 7.25 " |
で動作します | HOOK-BASE-32、HOOK-BASE-38、HOOK-BASE-44 |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 18.42 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。