VESTIL HFMS-72 磁気スイーパー、フォークリフトハング、幅 72 インチ、75 ポンド、シルバー、スチール
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気スイーパー |
ベースプレートの長さ | 3" |
ベースプレート幅 | 72 " |
容量 | 75ポンド。 |
色 | シルバー |
深さ | 3" |
アイレット径 | 3 / 4 " |
フォークポケットの高さ | 1 1 / 4 " |
フォークポケット幅 | 5" |
高さ | 7" |
長さ | 3" |
材料 | 鋼 |
最大。 作業温度 | 175度F |
アイレットの数 | 2 |
ハトメの数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hfms-72.pdf |
除去プロセス | リリースレバー |
スイープ幅 | 72 " |
スイーパータイプ | フォークリフト吊り下げ式 |
UPC | 691215109215 |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 14.85 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 182.88 |
HSコード | 8505110000 |
原産国 | CN |
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。