VESTIL HFMS-60 磁気スイーパー、フォークリフトハング、幅 60 インチ、65 ポンド、シルバー、スチール
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
アイテム価格 | 磁気スイーパー |
ベースプレートの長さ | 3" |
ベースプレート幅 | 60 " |
容量 | 65ポンド。 |
色 | シルバー |
深さ | 3" |
アイレット径 | 3 / 4 " |
フォークポケットセンター | 26 5 / 8 " |
フォークポケットの高さ | 1 1 / 4 " |
フォークポケット幅 | 5" |
高さ | 7" |
長さ | 3" |
材料 | 鋼 |
最大。 作業温度 | 175度F |
アイレットの数 | 2 |
ハトメの数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hfms-60.pdf |
除去プロセス | リリースレバー |
スイープ幅 | 60 " |
スイーパータイプ | フォークリフト吊り下げ式 |
UPC | 691215109208 |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 152.4 |
HSコード | 8505110000 |
原産国 | CN |
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。