VESTIL HDOS-1624-12 ハードウッドドリー、ソリッドデッキ、1200ポンド。 容量、16 インチ x 24 インチのサイズ
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
アイテム価格 | 汎用ドリー |
容量 | 1200ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | 硬質ゴム |
キャスターサイズ | 4 "X 1 1 / 4" |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスター幅 | 1.25 " |
色 | (フィニアン・タン) |
デッキの高さ | 6 15 / 16 " |
デッキの長さ | 24 " |
デッキタイプ | コールテン |
デッキ幅 | 16 " |
深さ | 24 " |
高さ | 6.94 " |
長さ | 24 " |
材料 | 木材 |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hdos-1624-12.pdf |
静的負荷容量 | 1,200ポンド。 |
UPC | 691215022996 |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 17.15 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | デッキタイプ | 容量 | キャスター素材 | デッキ幅 | 深さ | 高さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDOS-1624-9 | 汎用ドリー | コールテン | 900ポンド。 | 硬質ゴム | 16 " | 24 " | 6.19 " | 木材 | ¥23,163 | ||
HDOS-1624-9-E | 汎用ドリー | コールテン | 900ポンド。 | 硬質ゴム | 16 " | 24 " | 5.25 " | ポプラ | ¥11,356 | ||
HDOS-2436-12 | 汎用ドリー | コールテン | 1200ポンド。 | 硬質ゴム | 24 " | 36 " | 6.94 " | 木材 | ¥34,299 | ||
HDOS-2436-9 | 汎用ドリー | コールテン | 900ポンド。 | 硬質ゴム | 24 " | 36 " | 6.19 " | 木材 | ¥32,896 | ||
HDOS-2448-6SW | 汎用ドリー | - | 1200ポンド。 | ポリウレタン | - | 47.25 " | 6.25 " | 木材 | ¥28,269 | ||
HDOSC-1624-12 | 汎用ドリー | カーペット付きソリッド | 1200ポンド。 | 硬質ゴム | 16 " | 24 " | 6.75 " | 木材 | ¥30,102 | ||
HDOSC-2436-12 | 汎用ドリー | カーペット付きソリッド | 1200ポンド。 | 硬質ゴム | 24 " | 36 " | 6.75 " | 木材 | ¥39,619 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。