VESTIL HDOC-1624-9 カーペットエンドハードウッドドリー、900ポンド。 容量、16 インチ x 24 インチのサイズ
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
アイテム価格 | 汎用ドリー |
容量 | 900ポンド。 |
キャスター径 | 3" |
キャスター素材 | 硬質ゴム |
キャスターサイズ | 3 "×1.25」 |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
色 | (フィニアン・タン) |
デッキの高さ | 5 3 / 4 " |
デッキの長さ | 24 " |
デッキタイプ | カーペット |
デッキ幅 | 16 " |
深さ | 24 " |
高さ | 5.75 " |
長さ | 24 " |
材料 | 木材 |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hdoc-1624-9.pdf |
静的負荷容量 | 900ポンド。 |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 14.61 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | デッキ幅 | 容量 | キャスター素材 | 深さ | 高さ | キャスターの数 | 幅(Width) | キャスターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDOC-1218-9 | 12 " | 900ポンド。 | 硬質ゴム | 18 " | 5" | 4 | 12 " | 3 "×1.25」 | ¥13,342 | ||
HDOC-1830-9 | 18 " | 900ポンド。 | 硬質ゴム | 30 " | 5.75 " | 4 | 18 " | 3 "×1.25」 | ¥11,556 | ||
HDOC-2448-12 | 24 " | 1200ポンド。 | ポリウレタン | 48 " | 7.5 " | 6 | 24 " | 5 インチ x 1 1/4 インチおよび 4 インチ x 1 1/4 インチ | ¥34,751 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。