VESTIL HB-C-14-8 高耐久カンチレバー ブレース セット、サイズ 144 x 96 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カンチレバーラックブレースセット |
色 | 青 |
コンポーネント | ブレースセット |
深さ | 95.5 " |
はめあい | 144 インチおよび 168 インチのアップライト |
高さ | 168 " |
含まれています | 取り付け用ハードウェア |
長さ | 4" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | セット |
中括弧の数 | 3 つの水平ブレースと 4 つの斜めブレース |
取り付け穴の数 | 4 |
パックサイズ | 7 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hb-c-14-8.pdf |
タイプ | 直立カンチレバー ラック 144 および 168 に適合 |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 48.15 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 243.84 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | はめあい | 高さ | 中括弧の数 | パックサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB-C-14-3 | 35.5 " | 144 インチおよび 168 インチのアップライト | 168 " | 3 つの水平ブレースと 4 つの斜めブレース | 7 | 直立カンチレバー ラック 144 および 168 に適合 | ¥30,800 | ||
HB-C-14-4 | 47.5 " | 144 インチおよび 168 インチのアップライト | 168 " | 3 つの水平ブレースと 4 つの斜めブレース | 7 | 直立カンチレバー ラック 144 および 168 に適合 | ¥57,237 | ||
HB-C-14-5 | 59.5 " | 144 インチおよび 168 インチのアップライト | 168 " | 3 つの水平ブレースと 4 つの斜めブレース | 7 | 直立カンチレバー ラック 144 および 168 に適合 | ¥69,069 | ||
HB-C-14-6 | 71.5 " | 144 インチおよび 168 インチのアップライト | 168 " | 3 つの水平ブレースと 4 つの斜めブレース | 7 | 直立カンチレバー ラック 144 および 168 に適合 | ¥74,843 | 見積依頼
| |
HB-C-14-7 | 83.5 " | 144 インチおよび 168 インチのアップライト | 168 " | 3 つの水平ブレースと 4 つの斜めブレース | 7 | 直立カンチレバー ラック 144 および 168 に適合 | ¥79,492 | 見積依頼
| |
HB-C-8-3 | 35.5 " | 96 インチおよび 120 インチのアップライト | 120 " | 2 つの水平ブレースと 2 つの斜めブレース | 4 | 直立カンチレバー ラック 96 および 120 に適合 | ¥20,610 | ||
HB-C-8-4 | 47.5 " | 96 インチおよび 120 インチのアップライト | 120 " | 2 つの水平ブレースと 2 つの斜めブレース | 4 | 直立カンチレバー ラック 96 および 120 に適合 | ¥30,355 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。