VESTIL GR-H2R-DI-10-YL ガード レール システム、イエロー、113 インチ サイズ
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
アイテム価格 | ガードレールシステム |
色 | ブラック、イエロー |
耐衝撃性 | 4000ポンド@ 時速4マイル |
含まれています | (3)ブラケットと金具 |
材料 | 鋼 |
取付ポストの数 | 3 |
全体の深さ | 122.75 " |
全体の高さ | 12.81 " |
全体の長さ(Overall Length) | 122.75 " |
全幅 | 5.5 " |
製品データシート | ベスティル-rp-gr-h2r-ジ-10-イル.pdf |
レールタイプ | ブラケットとハードウェア付きドロップイン レール |
交通管制の種類 | ガードレール |
船の重量(kg) | 42.3 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 含まれています | 取付ポストの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-H2R-DI-10-HDG | 黒、グレー | (3)ブラケットと金具 | 3 | 122.75 " | ¥96,173 | 見積依頼
| |
GR-H2R-DI-11-HDG | 黒、グレー | (3)ブラケットと金具 | 3 | 134.75 " | ¥107,093 | 見積依頼
| |
GR-H2R-DI-11-YL | ブラック、イエロー | (3)ブラケットと金具 | 3 | 134.75 " | ¥111,498 | 見積依頼
| |
GR-H2R-DI-12-HDG | 黒、グレー | (3)ブラケットと金具 | 3 | 146.75 " | ¥112,407 | 見積依頼
| |
GR-H2R-DI-12-YL | ブラック、イエロー | (3)ブラケットと金具 | 3 | 146.75 " | ¥116,579 | 見積依頼
| |
GR-H2R-DI-3-HDG | 黒、グレー | (2)ブラケットと金具 | 2 | 38.75 " | ¥47,516 | 見積依頼
| |
GR-H2R-DI-3-YL | ブラック、イエロー | (2)ブラケットと金具 | 2 | 38.75 " | ¥51,921 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。