VESTIL GR-F3R-BO-TP72-OR ガードレール、リジッドチューブポスト、ボルトオンスタイル、オレンジ、72 インチサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管状ポスト |
ベースプレート穴径 | 1 |
ベースプレートの長さ | 9 7 / 8 " |
ベースプレート取り付け穴 | 4" |
ベースプレートの厚さ | 5 / 8 " |
ベースプレート幅 | 9 7 / 8 " |
ベースの厚さ | 5 / 8 " |
容量 | 10000ポンド。 |
色 | オレンジ |
ゲージ | 3ガリウム |
高さ | 72 " |
長さ | 9 7 / 8 " |
材料 | 鋼 |
取り付け穴の数 | 4 |
全体の高さ | 72 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.88 " |
全幅 | 9 7 / 8 " |
幅(Width) | 9 7 / 8 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベースプレート穴径 | 色 | アイテム価格 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-F3R-BO-10-または | - | - | ガードレール | 鋼 | 15 " | 113 7 / 8 " | - | ¥76,493 | 見積依頼
| |
GR-F3R-BO-3-または | - | 警告オレンジ | ガードレール | 鋼 | - | - | - | ¥34,992 | 見積依頼
| |
GR-F3R-BO-4-または | - | オレンジ | ガードレール | - | 15 " | - | - | ¥41,714 | 見積依頼
| |
GR-F3R-BO-5-または | - | - | ガードレール | ポリスチレン | 15 " | 53 7 / 8 " | - | ¥49,123 | 見積依頼
| |
GR-F3R-BO-6-または | - | オレンジ | ガードレール | 鋼 | 15 " | 2.56 " | 65.88 " | ¥57,018 | 見積依頼
| |
GR-F3R-BO-7-または | - | オレンジ | ガードレール | - | 15 " | - | - | ¥62,340 | 見積依頼
| |
GR-F3R-BO-8-または | - | 警告オレンジ | ガードレール | 鋼 | - | - | - | ¥68,355 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。