VESTIL FWST-48-4P 5000 輪牽引可能トレーラー、XNUMX ポンド。 容量、ポリウレタン
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
アイテム価格 | XNUMX 輪ステアリング トレーラー |
容量 | 5,000ポンド。 |
キャスター径 | 12 " |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスタータイプ | ポリウレタン |
キャスター幅 | 3" |
色 | プラチナグレー |
デッキゲージ | 12 |
デッキの高さ | 19 " |
フロントキャスター径 | 12 " |
フロントキャスター材質 | ポリウレタン |
フロントキャスター幅 | 3" |
高さ | 41 " |
含まれています | プラットフォーム長さ96インチ x 幅48インチ。 |
長さ | 96 " |
負荷容量 | 5000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
電池の数 | いいえ |
棚の数 | 1 |
キャスターの数 | 4 |
棚の数 | 1 |
全体の高さ | 41 " |
全体の長さ(Overall Length) | 129.88 " |
全幅 | 48 " |
板材 | 鋼 |
プレートサイズ | 14 " |
プレート型 | 正方形である |
プラットフォームの長さ | 96 " |
プラットフォームの幅 | 48 " |
精密スラストベアリング | 1 / 4 " |
リアキャスター径 | 12 " |
後輪キャスターの材質 | ポリウレタン |
リアキャスター幅 | 3" |
UPC | 691215087612 |
ホイール直径 | 12 " |
ホイールタイプ | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 3" |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 204.75 |
船高(cm) | 104.14 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | キャスター径 | キャスタータイプ | 全幅 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | キャスター幅 | デッキゲージ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWST-36-4P | 105.88 " | 12 " | - | 36 " | 72 " | 36 " | 3" | 12 | ¥1,095,792 | ||
FWST-36-4PNU | 105.88 " | 16 5 / 8 " | ニューマチック | 36 " | 72 " | 36 " | 4 3 / 4 " | 12 | ¥1,185,731 | ||
FWST-48-10P | 129.88 " | 12 " | - | 48 " | 96 " | 48 " | 4" | 7 | ¥1,821,364 | 見積依頼
| |
FWST-48-10PNU | 129.88 " | 16 " | 固体空気圧 | 48 " | 96 " | 48 " | 4" | 7 | ¥1,924,532 | ||
FWST-48-4PNU | - | 16 " | ニューマチック | - | 96 " | 48 " | 3" | 12 | ¥1,476,419 | ||
FWST-512-10P | 177.88 " | 12 " | - | 60 " | 144 " | 60 " | 4" | 7 | ¥2,208,290 | ||
FWST-512-10PNU | 177.88 " | 16 " | 固体空気圧 | 60 " | 144 " | 60 " | 4" | 7 | ¥2,311,656 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。