VESTIL FTLP-5454 フォークトラック荷台
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラットフォーム |
容量 | 2000ポンド。 |
色 | 青 |
フォークポケットの高さ | 2 1 / 2 " |
フォークポケット幅 | 7 1 / 2 " |
フォークの厚さ | 2.5 " |
高さ | 14.88 " |
長さ | 54 " |
唇の高さ | 12 " |
材料 | 鋼 |
タイダウン箇所の数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ftlp-5454.pdf |
ストラップの長さ | 48 " |
つま先の高さ | 6" |
UPC | 691215087551 |
使用可能雲台長さ | 54 " |
使用可能なプラットフォーム幅 | 54 " |
幅(Width) | 54.5 " |
原産国 | US |
A. Vestil FTLP-5454 積載プラットフォームの耐荷重は 2000 ポンドです。
A. 引っ張ると荷台スロープを垂直に閉じるクロージャーチェーンを備えています。
プロダクト | モデル | 高さ | 使用可能雲台長さ | 使用可能なプラットフォーム幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FTLP-5454-HR | 68.44 " | 48 1 / 2 " | 51 " | ¥446,454 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。