アイテム価格 | ステップスタンド |
容量 | 250ポンド。 |
手すりの高さ | 37 " |
高さ | 37 " |
長さ | 16.25 " |
材料 | ステンレス鋼 |
測定単位 | 各 |
プラットフォーム高さ | 15 " |
プラットフォームの長さ | 11 " |
プラットフォームの幅 | 15 " |
幅(Width) | 11.25 " |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 93.98 |
船の長さ(cm) | 41.28 |
船幅(cm) | 28.58 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。