VESTIL FPG-20 ポータブル作業エリア ガントリー クレーン、2000 ポンド容量
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルガントリークレーン |
調節可能な高さ | いいえ |
ベースの長さ | 80.5 " |
ベース幅 | 47.75 " |
ビーム高さ | 4" |
容量 | 2000ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
キャスタータイプ | ブレーキ付きスイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | 青 |
フランジ幅 | 2.69 " |
高さ | 94 " |
Iビームの長さ | 79.75 " |
長さ | 80.5 " |
材料 | 鋼 |
最大。 クリアランス | 90 " |
最大。 全体の高さ | 94 " |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-fpg-20.pdf |
ストラドル長さ | 67 " |
I ビームの下から地面までの長さ | 90 " |
使用可能なビーム長 | 67.75 " |
幅(Width) | 47.75 " |
船の重量(kg) | 142.65 |
船高(cm) | 238.76 |
船の長さ(cm) | 121.29 |
船幅(cm) | 207.01 |
HSコード | 8426190000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。