入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バインディングバレルボルトネジ |
ドライブサイズ | T27 |
ドライブの種類 | 6ピン付きローブ |
終了 | シンプルスタイル |
頭径 | 9 / 16 " |
頭の高さ | 9 / 64 " |
ヘッドスタイル | トラス |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
ロックウェル硬度 | B85~B95 |
抗張力 | 60,000 PSI |
ねじの長さ | 1 / 4 " |
番手 | 1 / 4-20 |
タイプ | 改ざん防止 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。