Item | バレルバックハンドトラック |
容量 | 500ポンド。 |
キャスター径 | 10 " |
キャスターサイズ | 10 "x3.5" |
キャスタータイプ | ニューマチック |
キャスター幅 | 3 1 / 2 " |
色 | ブラック |
深さ | 18 " |
高さ | 48 " |
長さ | 18 " |
負荷容量 | 500ポンド。 |
材料 | 繊維、ナイロン |
測定単位 | 各 |
ノーズプレートの深さ | 7" |
ノーズプレートの長さ | 7" |
ノーズプレートの厚さ | 0.13 " |
ノーズプレート幅 | 14 " |
キャスターの数 | 2 |
一般的用途 | |
ホイール直径 | 10 " |
ホイールタイプ | ニューマチック |
ホイールの幅 | 3.5 " |
幅(Width) | 21 " |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。