VESTIL FLOW-WD-36 フローラックオプション、ウッドトップシェルフ、33.75インチサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 重力フローラック |
容量 | 1000ポンド。 |
色 | (フィニアン・タン) |
高さ | 0.75 " |
長さ | 33.75 " |
材料 | 木材 |
測定単位 | 各 |
幅(Width) | 93.5 " |
で動作します | FLOW-3-3, FLOW-3-4, FLOW-3-5 |
船の重量(kg) | 40.05 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 85.73 |
船幅(cm) | 237.49 |
HSコード | 9403907080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
フロー-WD-48 | 45.75 " | ¥42,629 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。