入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 重力フローラックアクセサリ |
ボールサイズ | 1" |
色 | シルバー |
高さ | 1 1 / 2 " |
長さ | 36 3 / 4 " |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
ローラー数 | 30 |
使用可能な長さ | 36 " |
幅(Width) | 1.58 " |
で動作します | FLOW-3-3, FLOW-3-4, FLOW-3-5 |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 4.01 |
船の長さ(cm) | 93.35 |
船幅(cm) | 4.01 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 使用可能な長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLO-4-RLR | 1 3 / 8 " | 48 7 / 8 " | 48 " | 1 5 / 8 " | ¥19,513 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。