VESTIL FHA-2-10-10 固定ガントリー クレーン、アルミニウム、2000 ポンド容量、10 フィート サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 固定ガントリークレーン |
調節可能な高さ | いいえ |
ベースの長さ | 104.125 " |
ベース幅 | 53.75 " |
ビーム高さ | 6" |
容量 | 2000ポンド。 |
キャスター径 | 8" |
キャスターロック | 有り |
キャスター素材 | ガラス繊維入りナイロン |
キャスタータイプ | スイベル(4)位置ロックキャスター |
キャスター幅 | 2" |
色 | シルバー |
フランジ幅 | 3.31 " |
高さ | 126 " |
Iビームの長さ | 120 " |
長さ | 120 " |
材料 | アルミニウム |
最大。 クリアランス | 120 " |
最大。 全体の高さ | 126 " |
キャスターの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-fha-2-10-10.pdf |
I ビームの下から地面までの長さ | 120 " |
UPC | 691215221177 |
使用可能なビーム長 | 96.25 " |
幅(Width) | 53.75 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 使用可能なビーム長 | 容量 | キャスター素材 | 幅(Width) | キャスター幅 | フランジ幅 | 高さ | Iビームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHA-2-12-10 | 120.25 " | 2000ポンド。 | ガラス繊維入りナイロン | 53.75 " | 2" | 4" | 128 " | 144 " | ¥805,076 | 見積依頼
| |
FHA-2-15-10 | 156.25 " | 2000ポンド。 | ガラス繊維入りナイロン | 53.75 " | 2" | 4.19 " | 128 " | 180 " | ¥976,850 | 見積依頼
| |
FHA-2-8-10 | 72.25 " | 2000ポンド。 | ガラス繊維入りナイロン | 53.75 " | 2" | 3.31 " | 126 " | 96 " | ¥647,001 | 見積依頼
| |
FHA-4-10-10 | 96.25 " | 4000ポンド。 | ガラス繊維入りナイロン | 53.94 " | 2" | 4.19 " | 128 " | 120 " | ¥1,082,581 | 見積依頼
| |
FHA-4-12-10 | 120.25 " | 4000ポンド。 | ガラス繊維入りナイロン | 53.94 " | 2" | 4.19 " | 128 " | 144 " | ¥1,151,644 | 見積依頼
| |
FHA-4-15-10 | 156.25 " | 4000ポンド。 | ガラス繊維入りナイロン | 53.94 " | 2" | 4.69 " | 130 " | 180 " | ¥1,367,940 | 見積依頼
| |
FHA-4-8-10 | 72.25 " | 4000ポンド。 | ガラス繊維入りナイロン | 53.94 " | 2" | 4" | 128 " | 96 " | ¥916,596 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。