VESTIL FF-C-12 12 速フロアファン、ブレード径 XNUMX インチ。
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルピボットファン |
ブレード径 | 12 " |
CFM高 | CFM 2100 |
CFM低 | CFM 1500 |
CFMミディアム | CFM 1750 |
色 | シルバー |
コード長 | 84 " |
コードタイプ | SJTタイプ3 |
ファンタイプ | 床 |
高さ | 14 1 / 2 " |
長さ | 6" |
材料 | 鋼 |
最大アンペア | 0.6A |
測定単位 | 各 |
モーターHP | 1 / 12 hp |
相 | 1 |
電圧 | 115V |
ボルト/フェーズ | 115V / 1PH |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8414596095 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブレード径 | CFM高 | 高さ | 長さ | 最大アンペア | モーターHP | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF-C-20 | 20 " | CFM 3450 | 22 1 / 4 " | 9 1 / 4 " | 1.9A | 1 / 5 hp | 23 " | ¥43,343 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。