VESTIL FF-C-20 20 速フロアファン、ブレード径 XNUMX インチ。
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
アイテム価格 | ポータブルピボットファン |
ブレード径 | 20 " |
CFM高 | CFM 3450 |
CFM低 | CFM 2950 |
CFMミディアム | CFM 3100 |
色 | シルバー |
コード長 | 84 " |
コードタイプ | SJTタイプ3 |
ファンタイプ | 床 |
高さ | 22 1 / 4 " |
長さ | 9 1 / 4 " |
材料 | 鋼 |
最大アンペア | 1.9A |
測定単位 | 各 |
モーターHP | 1 / 5 hp |
相 | 1 |
電圧 | 115V |
ボルト/フェーズ | 115V / 1PH |
幅(Width) | 23 " |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 62.23 |
HSコード | 8414596095 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブレード径 | CFM高 | 高さ | 長さ | 最大アンペア | モーターHP | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF-C-12 | 12 " | CFM 2100 | 14 1 / 2 " | 6" | 0.6A | 1 / 12 hp | 15 " | ¥25,005 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。