VESTIL FDOL-2436-12 ハードウッドドリー、ビンカバー、1200ポンド。 容量、24 インチ x 36 インチのサイズ
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
アイテム価格 | 汎用ドリー |
容量 | 1200ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | 硬質ゴム |
キャスターサイズ | 4 "X 1 1 / 4" |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
色 | ブラック |
デッキの高さ | 7" |
デッキの長さ | 36 " |
デッキタイプ | ビニールカバー付き |
デッキ幅 | 24 " |
深さ | 36 " |
高さ | 8.44 " |
長さ | 36 " |
材料 | ハードウッド |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-fdol-2436-12.pdf |
サイズ | 36 "×24" X 7 " |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 15.3 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | サイズ | 容量 | キャスターサイズ | 幅(Width) | デッキの高さ | デッキの長さ | デッキ幅 | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDOL-1624-12 | 24 "×16" X 7 " | 1200ポンド。 | 4 "X 1 1 / 4" | 16 " | 7" | 24 " | 16 " | 24 " | ¥38,710 | ||
FDOL-1624-9 | 24 "×16" X 5.75 " | 900ポンド。 | 3 "×1.25」 | 16 " | 5 3 / 4 " | 24 " | 16 " | 24 " | ¥37,301 | ||
FDOL-2436-9 | 36 "×24" X 5.75 " | 900ポンド。 | 3 "×1.25」 | 24 " | 5 3 / 4 " | 36 " | 24 " | 36 " | ¥47,046 | ||
FDOL-2448-12 | 48 "×24" X 7 " | 1200ポンド。 | 4 "X 1 1 / 4" | 24 " | 7" | 48 " | 24 " | 48 " | ¥58,878 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。