VESTIL FAB-H-45 ファブリックホッパー、3300 ポンド容量、40立方フィート、36インチ x 36インチ x 45インチのサイズ
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
アイテム価格 | ファブリックホッパー |
容量 | 3300ポンド。 |
色 | ホワイト |
生地の重量 | 8オンス |
高さ | 45 " |
長さ | 36 " |
材料 | ポリプロピレン |
測定単位 | 各 |
パックサイズ | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-fab-h-45.pdf |
UPC | 691215076883 |
音量 | 40 cu。 ft。 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 114.3 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 6305320020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。