アイテム価格 | 電気パレットジャッキ |
色 | グレー |
高さ | 2 3 / 4 " |
長さ | 2 5 / 8 " |
材料 | ABS |
測定単位 | 各 |
UPC | 691215086837 |
幅(Width) | 4 3 / 4 " |
で動作します | EPT-2748-45-SCL, EPT-2748-45-SCL-AGM, EPT-2748-45-SCL-RP, EPT-2748-45-SCLRPAGM |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 6.99 |
船の長さ(cm) | 6.67 |
船幅(cm) | 12.07 |
HSコード | 8443310000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。