VESTIL EPT-4048-45-RL スチール電動ロールパレットトラック、40 インチ x 48 インチ 4500 ポンド。 容量、ブラック
アイテム:CE3DBV
モデル: EPT-4048-45-RL
¥2,578,263 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | パレットトラック |
電池含む | はい |
バッテリー電圧 | 6V |
容量 | 4500ポンド。 |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
色 | ブラック、イエロー |
深さ | 73.5 " |
フォーク長 | 48 " |
フォーク幅 | 40 " |
完全溶接フレーム | はい |
ハンドルの高さ | 48 " |
ハンドルの長さ | 48 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 48 " |
高さを下げた | 0" |
材料 | 鋼 |
最大アンペア | 10A |
最大移動距離 | 40.12 " |
電動機電圧 | DC 24V |
バッテリーの数 | 4 |
電源 | 電気 |
上げられた高さ | 7 7 / 8 " |
ロール径 | 35 1/2 "から51" |
電圧 | 24V |
幅(Width) | 42 " |
原産国 | US |
モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|
EPT-4548-45-RL | 鋼 | - | 見積依頼
|
EPT-RL-4048-45 | アルミニウム | ¥2,207,372 | 見積依頼
|
EPT-RL-4548-45 | - | ¥2,260,690 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。