SQUARE D 8911DPSO42V02 DP モータースターター 2P 40A 120V コイルオープン
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モータースターター |
Action | 非反転 |
アンペアAC | 40 |
コイルボルト | 120 VAC |
深さ | 4.09 " |
高さ | 6.73 " |
HP @ 1フェーズ-120V | 3 |
HP @ 1フェーズ-240V | 7.5 |
Hz | 50/60 |
Number of Poles | 2 |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 1.01 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 11.94 |
原産国 | CN |
モデル | アンペアAC | コイルボルト | 深さ | 高さ | HP @ 1フェーズ-120V | HP @ 1フェーズ-240V | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8911DPSG22V02 | 25 | 120 VAC | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | 6" | ¥86,693 | |
8911DPSG22V09 | 25 | 208から240 VACへ | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | 6" | - | 見積依頼
|
8911DPSG32V02 | 30 | 120 VAC | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | 6" | ¥96,013 | |
8911DPSG32V09 | 30 | 208から240 VACへ | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | 6" | ¥96,013 | |
8911DPSG42V02 | 40 | 120 VAC | 5.56 " | 1" | 3 | 7.5 | 6" | ¥104,337 | |
8911DPSG42V09 | 40 | 208から240 VACへ | 5.56 " | 1" | 3 | 7.5 | 6" | ¥104,337 | |
8911DPSO32V02 | 30 | 120 VAC | 4.09 " | 6.73 " | 2 | 5 | 3.5 " | ¥81,557 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。